九飛勢螺
ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040152
6X40
1箱(400個)
鉄(または標準)
40
M6
三価ホワイト
PAN
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69040168
6X45
1箱(400個)
鉄(または標準)
45
M6
三価ホワイト
PAN
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69040177
6X50X35
1箱(300個)
鉄(または標準)
50
M6
三価ホワイト
PAN
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください