大阪魂
ピアス皿(鉄/三価ブラック)
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
寸法H(mm)
2.3
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040186
4X16
1箱(1000個)
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69040195
4X35
1箱(1000個)
35
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69040204
4X40
1箱(700個)
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください