曜日別特売

ピアス皿(鉄/三価ホワイト)

ピアス皿(鉄/三価ホワイト) - 九飛勢螺
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690402135X131箱(1000個)鉄(または標準)13M5三価ホワイト
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
690402225X161箱(700個)鉄(または標準)16M5三価ホワイト
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
690402385X90X601箱(200個)鉄(または標準)90M5三価ホワイト
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
690402476X451箱(400個)鉄(または標準)45M6三価ホワイト
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
690402566X501箱(300個)鉄(または標準)50M6三価ホワイト
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする