九飛勢螺
リーマピアス(鉄/三価ホワイト)
ねじ長さ(mm)
60
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040283
5X100X60
1箱(200個)
鉄(または標準)
100
M5
三価ホワイト
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69040292
5X120X60
1箱(150個)
鉄(または標準)
120
M5
三価ホワイト
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください