九飛勢螺
ピアス インサート(鉄/三価ホワイト)
適合板厚(mm)
1.2~3.6
内容量
1箱(250個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040326
6X25
鉄(または標準)
25
M6
三価ホワイト
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください