九飛勢螺
ピアス皿(小頭D=6・D=8)(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
50
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
寸法l(mm)
全ねじ
頭部形状
皿
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
1.7
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
6
内容量
1箱(600個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040344
4X50
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください