曜日別特売

ピアスPAN(全ねじ)(鉄/三価ブラック)

ピアスPAN(全ねじ)(鉄/三価ブラック) - 大阪魂ピアスPAN(全ねじ)(鉄/三価ブラック) - 大阪魂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690403624X401箱(700本)鉄(または標準)40M4三価ブラックPAN
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
690403784X451箱(600本)鉄(または標準)45M4三価ブラックPAN
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする