大阪魂
LIVE(HEX(全ねじ(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
LIVE HEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040633
5X45
1箱(200本)
M5
45
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69040642
6X45
1箱(150本)
M6
45
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69040658
6X50
1箱(150本)
M6
50
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69040667
6X90
1箱(80本)
M6
90
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください