大阪魂
ピアスPAN(SUS410/スズめっき)
寸法H(mm)
3.9±0.2
寸法D(mm)
9.8~10.5
寸法d(Φmm)
5.85~6
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
5.2~5.25
寸法y(mm)
4.5MIN.
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040703
6X19
SUS410
19
M6
スズめっき
PAN
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください