大阪魂
FRX(シールHEX(SUS410/生地)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
50
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
種類
FRXシールHEX
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040712
5X50
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください