大阪魂
シンワッシャー FCW(SUS410/生地)
呼び寸法
M4
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040773
4X25
SUS410
25
M4
生地(または標準)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください