大阪魂
(+)皿木ねじ(鉄/三価ステンコート)
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M3.1
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ステンコート
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
(最大)3.8
寸法dk(mm)
6.2
内容量
1箱(2500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040825
3.1X13
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください