大阪魂
(+)丸皿木ねじ(鉄/ユニクロ)
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M3.8
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.8
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)4.6
寸法dk(mm)
7.6
寸法k+f(mm)
3.05
内容量
1箱(600本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040852
3.8X45
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください