大阪魂
(+)丸木ねじ(鉄/三価ステンコート)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ステンコート
十字穴番号
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040868
3.1X13
1箱(2000本)
13
M3.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69040877
3.1X16
1箱(1800本)
16
M3.1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69040886
3.5X20
1箱(1200本)
20
M3.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください