大阪魂
(+)皿木ねじ(黄銅/ニッケル)
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M2.7
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.7
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.55
寸法m(mm)
(最大)2.9
寸法dk(mm)
5.4
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041227
2.7X10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください