大阪魂
(+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M2.7
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.7
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.55
寸法m(mm)
(最大)2.9
寸法dk(mm)
5.4
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041236
2.7X16
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください