大阪魂
(+)皿木ねじ(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
22
25
32
38
ねじの呼び
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
内容量
1箱(200本)
1箱(500本)
1箱(1000本)
1箱(2000本)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041245
4.1X22
1箱(200本)
22
M4.1
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045752
3.1X16
1箱(2000本)
16
M3.1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69045768
3.1X20
1箱(2000本)
20
M3.1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045777
3.1X25
1箱(2000本)
25
M3.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045786
3.1X32
1箱(1000本)
32
M3.1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69045795
3.1X38
1箱(1000本)
38
M3.1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045804
3.5X16
1箱(2000本)
16
M3.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045813
3.5X20
1箱(2000本)
20
M3.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045822
3.5X25
1箱(1000本)
25
M3.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045838
3.5X32
1箱(1000本)
32
M3.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045847
3.5X38
1箱(1000本)
38
M3.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045856
3.8X20
1箱(2000本)
20
M3.8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045865
3.8X25
1箱(1000本)
25
M3.8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045874
3.8X32
1箱(1000本)
32
M3.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045883
3.8X38
1箱(1000本)
38
M3.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69045892
4.1X16
1箱(1000本)
16
M4.1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045908
4.1X20
1箱(1000本)
20
M4.1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045917
4.1X25
1箱(1000本)
25
M4.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045926
4.1X32
1箱(500本)
32
M4.1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045935
4.1X38
1箱(500本)
38
M4.1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください