大阪魂
(+)皿木ねじ(2条全ねじ(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M3.5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041263
3.5X22
1箱(2000本)
22
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69041272
3.5X25
1箱(1000本)
25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください