大阪魂
六角コーチ(鉄/三価ホワイト)
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
寸法S(mm)
(最大)14/(最小)13.3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
(最大)6.1/(最小)4.9
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041342
8X50
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください