大阪魂
(+)ヤマヒロ軽天モドトラス(鉄/三価ホワイト)
長さ(mm)
32
ねじの呼び
M4.2
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
10.5
頭部形状
トラス
内容量
1箱(700本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041367
4.2X32
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧