大阪魂
ライヴスター(トラス(D=8(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
トラス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041412
4X16
1箱(800個)
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69041428
4X19
1箱(700個)
19
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください