大阪魂
(+)コーススレッド ラッパ(SUS410/茶ブロンズ)
長さ(mm)
75
ねじの呼び
M4.2
材質
SUS410
表面処理
GB(茶ブロンズ)
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
45
寸法D(mm)
8.3
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041692
4.2X75X45
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください