大阪魂
シンヘッドFHタイプ(鉄/ニッケル)
頭部形状
シンヘッド
材質
鉄(または標準)
表面処理
ニッケル
寸法X(mm)
2ピッチ以下
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041726
3X4
1箱(8000個)
M3
4
0.5
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69041744
4X6
1箱(3000個)
M4
6
0.7
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください