大阪魂
シンヘッドFHタイプ(鉄/スズコバルト)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
シンヘッド
材質
鉄(または標準)
表面処理
スズコバルト
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
1.5
寸法X(mm)
2ピッチ以下
寸法m(mm)
(最小)1.0
寸法da(mm)
(最大)3.6
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041735
3X8
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください