大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ZECコート(下地3カW)
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
ねじピッチ(mm)
1.25
表面処理
ZECコート(下地3カW
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
寸法dk(Φmm)
14
十字穴深さ(mm)
(最大)4.36/(最小)3.73
内容量
1箱(130本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041814
8X50
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください