大阪魂
(+)ナベ小ねじ 小頭(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
6
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ナベ
ねじの呼び
M3
内容量
1箱(2500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041972
3X6
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください