大阪魂
(+)ナベ小ねじ 小頭(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041988
4X6
1箱(2200本)
6
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69041997
4X8
1箱(2000本)
8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042006
4X10
1箱(1600本)
10
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042015
4X12
1箱(1500本)
12
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください