大阪魂
(+)トラス小ねじ(D=8 大頭(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M3
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69042024
3X6
1箱(2500本)
6
トラス大頭
十字穴
0.5
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042058
3X8
1箱(2000本)
8
トラス
-
-
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください