大阪魂
(+)皿アンダーカット(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69042155
3X3
1箱(4000個)
M3
3
皿
-
-
-
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042164
4X4
1箱(3000個)
M4
4
皿アンダーカット
十字穴
0.7
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042173
5X5
1箱(1200個)
M5
5
皿
-
-
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042182
6X6
1箱(800個)
M6
6
皿
-
-
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください