大阪魂
(+ー)アプセット小ねじ(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
アプセット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(180本)
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(350本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(600本)
1箱(800本)
1箱(900本)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69042198
5X10
1箱(900本)
M5
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042207
5X12
1箱(800本)
M5
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042216
5X16
1箱(600本)
M5
16
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042225
5X20
1箱(500本)
M5
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042234
6X12
1箱(500本)
M6
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042243
6X15
1箱(400本)
M6
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042252
6X16
1箱(400本)
M6
16
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042268
6X20
1箱(350本)
M6
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042277
6X25
1箱(400本)
M6
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042286
6X30
1箱(350本)
M6
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042295
8X15
1箱(200本)
M8
15
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042304
8X16
1箱(200本)
M8
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042313
8X20
1箱(180本)
M8
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042322
8X25
1箱(250本)
M8
25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042338
8X30
1箱(200本)
M8
30
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください