大阪魂
鉄スリムヘッド、SUS超極低頭(鉄/三価ブラック)
ねじの呼び
M3
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
頭部形状
超極低頭
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69042392
3X4
4
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042426
3X5
5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください