大阪魂
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/クローム)
頭部形状
スリムヘッド
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
十字穴番号
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69042654
4X10
1箱(1000本)
M4
10
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042742
5X16
1箱(400本)
M5
16
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください