曜日別特売

(+)トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト)

(+)トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状トラス内容量1箱(100本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690446933X3M33
319
319
351(税込)
当日出荷
690447023X4M34
309
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
690447183X5M35
309
309
340(税込)
当日出荷
690447273X6M36
309
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
690447363X8M38
309
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
690447453X10M310
309
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
690447543X12M312
309
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
690447633X15M315
309
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
690447723X20M320
349
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
690447883X25M325
449
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
690447973X30M330
519
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
690448063X40M340
899
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
690448153X45M345
1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
690448244X4M44
519
519
571(税込)
当日出荷
690448334X6M46
359
359
395(税込)
当日出荷
690448424X7M47
379
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
690448584X8M48
379
379
417(税込)
当日出荷
690448674X10M410
419
419
461(税込)
当日出荷
690448764X12M412
419
419
461(税込)
当日出荷
690448854X15M415
519
419
アウトレット
461(税込)
当日出荷
残り5点です
690448944X16M416
529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
690449034X20M420
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
690449124X35M435
1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
690449285X6M56
709
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
690449375X8M58
659
659
725(税込)
当日出荷
690449465X10M510
699
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
690449555X12M512
699
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
690449645X14M514
839
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
690449735X15M515
839
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
690449825X16M516
889
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
690449985X18M518
959
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
690450075X20M520
959
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
690450165X25M525
999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
690450255X40M540
2,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
690450346X10M610
999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
690450436X12M612
1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
690450526X15M615
1,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
690450686X20M620
1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
690450776X40M640
2,598
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: ちょっとした工作に
建設業・工事業

PAラックにミキサーを乗せる引き出しを作りたく購入。
他の小物も全てモノタロウで調達出来た。
無事、設計図通り完成。
構想1週間、製作は2時間(笑)。

対象商品 : 69044702
2019-09-17
用途: 機器用のねじ
飲食業

近所では手に入らなかったので助かる。もちろん特に問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする