大阪魂
TRX(ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69045086
2.5X5
1箱(5000本)
鉄(または標準)
M2.5
ナベ
5
三価ホワイト
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045095
2.5X8
1箱(5000本)
鉄(または標準)
M2.5
ナベ
8
三価ホワイト
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045104
2.6X6
1箱(5000本)
鉄(または標準)
M2.6
ナベ
6
三価ホワイト
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045113
2.6X8
1箱(5000本)
鉄(または標準)
M2.6
ナベ
8
三価ホワイト
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045122
8X12
1箱(300本)
鉄(または標準)
M8
ナベ
12
三価ホワイト
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045138
8X16
1箱(250本)
鉄(または標準)
M8
ナベ
16
三価ホワイト
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045147
8X20
1箱(200本)
鉄(または標準)
M8
ナベ
20
三価ホワイト
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045156
8X25
1箱(220本)
鉄(または標準)
M8
ナベ
25
三価ホワイト
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045165
8X30
1箱(200本)
鉄(または標準)
M8
ナベ
30
三価ホワイト
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください