大阪魂
TRX(皿小ねじ(鉄/生地)
内容量
1箱(10000本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69045174
2X3
鉄(または標準)
M2
皿
3
生地(または標準)
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045192
2X5
鉄(または標準)
M2
皿
5
生地(または標準)
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください