曜日別特売

TRX(皿小ねじ(鉄/黒ニッケル)

TRX(皿小ねじ(鉄/黒ニッケル) - 大阪魂TRX(皿小ねじ(鉄/黒ニッケル) - 大阪魂
内容量1箱(10000本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690451832X3鉄(または標準)M23黒ニッケル
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
690462762X5鉄(または標準)M25黒ニッケル
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3569:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする