曜日別特売

LIVE(PAN・100本小袋入(SUS410/生地)

LIVE(PAN・100本小袋入(SUS410/生地) - 大阪魂LIVE(PAN・100本小袋入(SUS410/生地) - 大阪魂LIVE(PAN・100本小袋入(SUS410/生地) - 大阪魂LIVE(PAN・100本小袋入(SUS410/生地) - 大阪魂
種類LIVEナベ内容量1箱(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690452174X13SUS410M413PAN生地(または標準)
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
690452264X16SUS410M416PAN生地(または標準)
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
690452354X19SUS410M419PAN生地(または標準)
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
690452444X25SUS410M425PAN生地(または標準)
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2781:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする