大阪魂
エースポイント ロング9(パンW(SUS410/生地)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69045262
5X19
1箱(80個)
SUS410
M5
19
パン
生地(または標準)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045278
5X25
1箱(70個)
SUS410
M5
25
パン
生地(または標準)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045287
5X35
1箱(60個)
SUS410
M5
35
パン
生地(または標準)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045296
5X50
1箱(45個)
SUS410
M5
50
パン
生地(または標準)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69045305
5X70
1箱(35個)
SUS410
M5
70
パン
生地(または標準)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください