大阪魂
(+)薄平木ねじ(焼入れ(2条(鉄/三価ホワイト)
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M2.7
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
平
内容量
1箱(1000本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69045348
2.7X16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください