大阪魂
(+)薄平木ねじ(焼入れ(2条(鉄/ニッケル)
長さ(mm)
16
材質
鉄(または標準)
表面処理
ニッケル
頭部形状
平
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69045357
2.7X16
M2.7
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
69045393
3.1X16
M3.1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください