大阪魂
KM 軽天ビス ナベ(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M3.9
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
なべ
内容量
1箱(1000本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69046197
3.9X32
32
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
69046188
3.9X20
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧