ヤマヒロ
ヤマヒロ 軽天フレキ(鉄/塗装ホワイト)
長さ(mm)
20
ねじの呼び
M3
材質
鉄(または標準)
表面処理
塗装ホワイト
ねじピッチ(mm)
1.1
寸法H(mm)
2.6
寸法d(mm)
3
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
7
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69046206
3.0X20
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧