大阪魂
(+ー)2条ねじ ナベWH(鉄/クロメート)
長さ(mm)
30
ねじの呼び
M3.8
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
頭部形状
なべ
内容量
1箱(600本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69046233
3.8X30
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください