大阪魂
(+ー)2条ねじ ナベWH(鉄/三価ホワイト)
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M3.8
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
なべ
内容量
1箱(300本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69046242
3.8X50
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください