大阪魂
TRX(皿小ねじ(鉄/三価ホワイト)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69046285
8X12
1箱(300本)
鉄(または標準)
M8
皿
12
三価ホワイト
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69046294
8X16
1箱(250本)
鉄(または標準)
M8
皿
16
三価ホワイト
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69046312
8X20
1箱(200本)
鉄(または標準)
M8
皿
20
三価ホワイト
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69046328
8X25
1箱(220本)
鉄(または標準)
M8
皿
25
三価ホワイト
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69046346
8X30
1箱(200本)
鉄(または標準)
M8
皿
30
三価ホワイト
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください