大阪魂
TRXタンパー(ナベ小ねじ(鉄/パーカー(黒染め))
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法I(mm)
(最小)1.20
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69046364
4X6
鉄(または標準)
M4
ナベ
6
0.7
タンパープルーフ
パーカー(黒染め)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください