大阪魂
TRXタンパー(ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M8
頭部形状
ナベ
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
12
14
16
20
25
30
内容量
1箱(200本)
1箱(220本)
1箱(250本)
1箱(300本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69046407
8X12
1箱(300本)
12
-
-
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69046416
8X14
1箱(250本)
14
-
-
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69046434
8X16
1箱(250本)
16
タンパープルーフ
1.25
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69046452
8X20
1箱(200本)
20
タンパープルーフ
1.25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69046477
8X25
1箱(220本)
25
タンパープルーフ
1.25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69046495
8X30
1箱(200本)
30
タンパープルーフ
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください