大阪魂
TRXタンパー(トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト)
内容量
1箱(250本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69046617
6X36
鉄(または標準)
M6
トラス
36
三価ホワイト
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください