ダンドリビス
三角ビット
三角仕上げビス用1番ビット
トラスコ品番
423-3974
材質
本体:鉄
長さ(mm)
65
寸法(mm)
【座掘り軸】六角対辺6.35
内容量
1パック
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06818362
S-31BT65-BP
¥
580
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください