大阪魂
(+)アプセットPD=3(W特寸(鉄/生地)
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
種類
PD=3(SW+W16×1.0組込)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69046915
6X12
1箱(300個)
12
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69046933
6X16
1箱(250個)
16
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69046976
6X20
1箱(200個)
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69047037
6X15
1箱(250個)
15
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047064
6X20
1箱(250個)
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください